Schneider Electric - TeSys Vario - Inter-section vcf 3p 690v 32a poignee ro - VCF1YZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480502439
Réf. Sonepar
01887050243
Réf. Fournisseur
VCF1YZ
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
21.8 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.384 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
11 kW
puissance de commutation à 400 V:
18.5 kW
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
102 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


