Schneider Electric - TeSys Vario - Interrupteur sect en coffret vario vcf 3p 100 a - VCF5GEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - Interrupteur sect en coffret vario vcf 3p 100 a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119413213

Réf. Sonepar

01887904819

Réf. Fournisseur

VCF5GEN

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

68.5 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

37 kW

puissance de commutation à 400 V:

55 kW

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

241 mm

hauteur:

291 mm

profondeur:

191 mm

TeSys Vario - interrupteur- sectionneur en coffret vario vcf - 3p - 100 a - arrêt d'urgence intégré - H291mmxL241mmxP191mm - dimension de la plaque avant : 90 x 90mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
  • Matériaux respectueux de l'environnement.
  • Fonctionnement facile avec poignée cadenassable.
  • Installation simple et fiable.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric