fin de vie

Schneider Electric - TeSys Vario - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 20A - VCF0GEGP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • convient pour montage au sol - Non

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340818

Réf. Sonepar

01887134081

Réf. Fournisseur

VCF0GEGP

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de pôles:

3

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

convient pour montage au sol:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

puissance de commutation à 400 V:

11 kW

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

14.5 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

commande motorisée en option:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

classe de protection (IP), face avant:

IP65

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

nombre d'interrupteurs:

1

verrouillable:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

TeSys Vario - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 20A