Schneider Electric - TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable - VCCF02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110201062

Réf. Sonepar

00002020106

Réf. Fournisseur

VCCF02

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

12 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

8.1 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

4 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

74 mm

TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric