Schneider Electric - TeSys VVE - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée rouge cadenassable - VVE0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VVE - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée rouge cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110553116

Réf. Sonepar

00002055311

Réf. Fournisseur

VVE0

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

14.5 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

106 mm

TeSys VVD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL55mmxP106mm - montage : interrupteur: rail symétrique, platine - montage par vis, par clips - IP65

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur TeSysVario se monte à l'arrière d'un coffret ou panneau modulaire. Il convient aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 7,5kW à 400V AC-23. Cet ensemble complet composé d'un corps d'interrupteur V0, d'une poignée rouge avec façade jaune 45x45mm KCE1YZ. Il permet la déconnexion des interrupteurs principaux et d'arrêt d'urgence. La poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception modulaire pour une maintenance facile.
  • Multi-usage pour interrupteur sectionneur principal et d'arrêt d'urgence.
  • Garanti un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme à Green Premium.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric