Schneider Electric - Tête de vanne thermostatique liaison zigbee - BMS - CCTFR6100Z3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui
fonction maître/esclave - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482072589
Réf. Sonepar
01887207258
Réf. Fournisseur
CCTFR6100Z3
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Oui
affichage de la température et de la course:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
tension nominale:
3 V
alimentation électrique du bus:
Non
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet appareil Schneider Electric Wiser est un thermostat de radiateur ZigBee 3.0 de couleur blanche. Il sert au contrôle de la température ambiante lorsque le chauffage est assuré par un radiateur à eau. La plage de réglage de la température va de 5 °C à +30 °C, par paliers de 0,5 °C. Il est équipé de la technologie de réseau ZigBee 3.0 et peut être contrôlé par un bouchon rotatif, une télécommande ou une application mobile. Il est équipé de 3 voyants lumineux à LED. Il peut être installé sur les corps de vanne M30, Danfoss RA, RAV et RAVL. La température ambiante peut être réglée à l'aide du thermostat du radiateur ou via l'application. Il fonctionne avec une pile alcaline AA de 1,5 V. Cet appareil a une portée de détection de 0 à 30 m. Il fonctionne sur une fréquence de transmission de 2,4 GHz. Cet appareil est monté sur des corps de vannes thermostatiques. Les dimensions sont de 51 mm (diamètre) x 93 mm (hauteur). Cet appareil est de couleur blanche (RAL 9003). Il est fabriqué en matière thermoplastique. La température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et +45 °C, avec une humidité relative de 25 % à 90 %, et la température de stockage entre -10 °C et +55 °C, avec une humidité relative de 15 % à 90 %. L'appareil offre un indice de protection IP30. Ce produit comprend 2 piles, un adaptateur pour les vannes Danfoss RA, RAV et RAVL, ainsi qu'un écrou à anneau M30x1,5. Wiser Home offre à l'utilisateur final confort, commodité et sécurité à domicile, grâce à un design soigné et à des produits de grande qualité. Wiser est fourni avec des outils spécifiques pour la programmation, la mise en service et l'installation, afin de réduire les retards et d'éviter les erreurs lors de l'installation. Cet appareil est conforme aux normes EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9 et EN 300-328.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


