Non retournablenouveau

Schneider Electric - Thermostat intelligent 230V argent/argent - Temp + Hr + PIR BACnet/Modbus/zigbee - SER8350A5B00PH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487308560

Réf. Sonepar

01887730856

Réf. Fournisseur

SER8350A5B00PH

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

MEXIQUE

SpaceLogic - Thermostat intelligent 230V - couleur argent/argent - Température + hygrométrie + Détecteur de presence protocole BACnet/Modbus/Zigbee - Pour ventilo-convecteurs

Les Atouts de l'article:

Les régulateurs d'ambiance de la série SER8300 sont utilisés pour le contrôle des ventilo-convecteurs à tension de ligne. Avec écran couleur tactile. Source d'alimentation typique : 7 Vdc du pack relais VC3000. Le contrôleur de salle est de couleur argentée et est équipé d'un port de communication qui utilise le protocole BACnet MS/TP et d'un capteur PIR. La plage d'affichage de la température ambiante et extérieure est comprise entre -40 et 50 °C. La précision de la mesure est de +/- 0,5 %. Le produit est conforme aux normes suivantes : IEC 61326-1 : 2005, FCC part 15 subpart C, RSS 210 issue 8, FCC part 15 subpart B. La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est comprise entre 0 et 50 °C. L'humidité relative pour le fonctionnement ou le stockage est comprise entre 0 et 75 % sans condensation. Prise en charge du pack relais VC3000. Convient au marché commercial et au marché de l'hôtellerie haut de gamme. Les contrôleurs de salle sont dotés d'un moteur de script LUA intégré qui permet à l'utilisateur de modifier la séquence d'opérations afin de l'adapter à différentes applications. Le room Controller est équipé de Zigbee Pro pour assurer la connectivité sans fil avec le système BMS ou les capteurs Zigbee.



Quelques mots du fabricant :

  • Interface à écran tactile coloré avec support multilingue
  • Réduisez le temps d'installation, aucun logiciel /outil n'est requis pour personnaliser les fonctionnalités
  • Prise en charge de différentes appli de ventilo-convecteurs avec pack relais et config séquence d'opération sur carte
  • Différentes options de connectivité en prenant en charge les protocoles filaires et sans fil
  • Combinaisons de styles élégantes, conçues pour s'intégrer à tous les décors
  • L'application d'air frais permet d'améliorer le confort des clients grâce à l'ajout d'un capteur de CO2.
  • Capteur de mouvement PIR intégré pour améliorer l'efficacité énergétique et la consigne automatisée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric