Schneider Electric - Thermostat intelligent argent-argent - BACnet-Modbus + hygrometrie - SER8350A0B00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat intelligent argent-argent - BACnet-Modbus + hygrometrie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480771491

Réf. Sonepar

01887077149

Réf. Fournisseur

SER8350A0B00

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

élément de commande

mode de pose:

autre

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

7

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

autre

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

VIII

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Thermostat intelligent argent-argent - BACnet-Modbus + hygrométrie