Schneider Electric - Thorsman - Lampe de chantier - 30W - 3000lumens - IP65 - 230V - IMT47226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489903268
Réf. Sonepar
01887990326
Réf. Fournisseur
IMT47226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance du système:
30 W
flux lumineux utile:
3000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
longueur de câble de raccordement:
3 m
avec support:
Oui
couleur de support:
vert
largeur:
204 mm
hauteur:
229 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cette lampe de chantier LED 30W offre une haute qualité lumineuse de couleur blanc neutre (4000K). Facile à transporter, cette lampe légère est composée d'un câble de 3m enroulable autour de celle-ci, avec un réceptacle pour la fiche. Étanche IP65, elle résiste à l'humidité, à la poussière et aux gouttes d'eau. Utilisation intérieure ou extérieure. La lampe possède une LED dont la durée de vie peut aller jusqu'à 50 000 heures. Elle peut se poser au sol avec une inclinaison possible jusqu'à 90° ou se suspendre sur tous types de supports grâce à son crochet de fixation. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).