Schneider Electric - TOURNANT LUMINEUX JAUNE - 9001K11J35LYFA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - autre
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
047569000034
Réf. Sonepar
00002804360
Réf. Fournisseur
9001K11J35LYFA
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
31 mm
hauteur de l'ouverture:
31 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome




