Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 32A - 4P - 400Vca - TA10D4L0324TPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481065575
Réf. Sonepar
01887106557
Réf. Fournisseur
TA10D4L0324TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
32 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
32 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 32A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre de 32 à 100A. L'avant dispose d'un affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme, ainsi que le contrôle par bouton-poussoir. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500ms, temps de coupure réduit
- Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2 (TBC), surveillance sécurisée
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
- Économie d'espace grâce à une conception compacte
- Large plage de réglages de seuil
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, gamme complète sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5kA/0,1 s
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, gamme complète sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5kA/0,1s
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


