Non retournable

Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 63A - 2P - 230Vca - TA10D2L0633TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 63A - 2P - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 2

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065490

Réf. Sonepar

01887106549

Réf. Fournisseur

TA10D2L0633TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

2

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

63 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

63 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

CHINE

TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 63A - 2P - 230Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 220V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 63A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre de 32 à 100A. L'avant dispose d'un affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme, ainsi que le contrôle par bouton-poussoir. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500ms, temps de coupure réduit
  • Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2 (TBC), surveillance sécurisée
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte
  • Large plage de réglages de seuil
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5kA/0,1 s
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5kA/0,1s

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric