Non retournable

Schneider Electric - TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 100A - 4P - 400Vca - TA16D4L1004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 100A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065841

Réf. Sonepar

01887001433

Réf. Fournisseur

TA16D4L1004TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

100 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

CHINE

TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 100A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce modèle TA16D4L1004TPE est un commutateur de transfert de puissance basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les data centers, les établissements de santé et l’industrie du transport. La tension nominale de fonctionnement (Ue) est de 400VAC50/60Hz. Cette source de changement a une catégorie d’utilisation en CA-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 100 A (Ie) à 60 °C, avec un châssis de 80-160 A. L’avant dispose d’un module d’affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l’état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact vers l’avant par indication mécanique et électrique. Il peut être monté sur le rail DIN ou la plaque et être positionné à l’intérieur de l’armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires disponibles en option pour différentes applications. Cette version à 4 pôles mesure 351 mm (largeur)x164 mm (hauteur)x95 mm (profondeur). Il est conforme à la norme CEI 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert d’énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l’incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
  • Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2 (TBC), surveillance sécurisée
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte
  • Large plage de réglages de seuil
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric