Schneider Electric - TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 125A - 3P - 400Vca - TA16D3L1254TPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481065827
Réf. Sonepar
01887001431
Réf. Fournisseur
TA16D3L1254TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
125 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
125 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


