Schneider Electric - TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 160A - 4P - 400Vca - TA16D4L1604TPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481065865
Réf. Sonepar
01887001435
Réf. Fournisseur
TA16D4L1604TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
160 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
160 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC à 50/60Hz. Sa catégorie d'utilisation est AC-33B. Il peut être chargé à 60°C avec un châssis de 80 à 160A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur le rail ou la plaque DIN et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution d'alimentation. Il dispose également d'accessoires en option pour plus d'applications. Cette version 4P est de 351mm(largeur)x164mm(hauteur)x95mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes et les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
- Surveillance sécurisée, niveau de cybersécurité PR 1 selon CEI 62443-4-2 (TBC)
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
- Économie d'espace grâce à un design compact
- Large plage de réglages de seuil
- Catégorie d'utilisation élevée (AC-33B), gamme complète sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


