Schneider Electric - TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - LCD - 100A - 3P - 208Vca - TA25D3L1002TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485953267
Réf. Sonepar
01887595326
Réf. Fournisseur
TA25D3L1002TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
100 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
100 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 230V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 100A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre à 250A. Il dispose d'un module d'affichage LCD intégré utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme, ainsi que le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact sur l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et placé à l'intérieur de l'armoire. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
- Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
- Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2, surveillance sécurisée.
- L'offre connectée en mode natif s'intégre dans EcoStruxure pour une surveillance précise de l'alimentation 24h/24 7j/7
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
- Économie d'espace grâce à une conception compacte.
- Large plage de réglages de seuil.
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s.
- DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


