Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 100A - 4P - 400Vca - TA10D4S1004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 100A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481065803

Réf. Sonepar

01887106580

Réf. Fournisseur

TA10D4S1004TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

100 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

CHINE

TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 100A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce TA10D4S1004TPE est un commutateur de transfert de puissance basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension nominale de fonctionnement (Ue) est de 400VAC 50/60Hz. Cette source de changement a une catégorie d’utilisation en CA-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 100 A (Ie) à 60 °C, avec un châssis de 32-100 A. La face avant est un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour le contrôle et le réglage local, contrôlé par un commutateur rotatif/dip. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact vers l’avant par indication mécanique et électrique. Il peut être monté sur le rail DIN ou la plaque et être positionné à l’intérieur de l’armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires disponibles en option pour différentes applications. Cette version 4 pôles fait 306 mm (largeur) x 145 mm (hauteur) x 94,5 mm (profondeur). Il est conforme à la norme CEI 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert d’énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l’incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
  • Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2 (TBC), surveillance sécurisée
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte
  • Large plage de réglages de seuil
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric