Schneider Electric - TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indicateur pos - source I - source II - TPSAUX32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus
modèle - relevable
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481066169
Réf. Sonepar
01887106616
Réf. Fournisseur
TPSAUX32
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par câble, câble non inclus
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Indication de la position source
- Accessoire de contact auxiliaire
- S'ajoute facilement
- Compatible avec TransferPacT ATS
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


