Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT TA160 - inverseur de sources - commutateurs - 125A - 3P - 400Vca - TA16D3S1254TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA160 - inverseur de sources - commutateurs - 125A - 3P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065889

Réf. Sonepar

01887001437

Réf. Fournisseur

TA16D3S1254TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

125 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

125 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

CHINE

TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 125A - 3P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric