Schneider Electric - TransferPacT TA630 - 3 cosses à sertir câble Cui 300mm² - séparateur de phases - TPSCON59

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 300 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
couleur caractéristique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485872704
Réf. Sonepar
01887587270
Réf. Fournisseur
TPSCON59
Marque
Schneider Electric
section nominale:
300 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce lot de 3 cosses pour câbles en cuivre permet de fixer des câbles d'alimentation ou câbles de départ sur l'inverseur de source TransferPacT TA630. Cet accessoire de raccordement s'installe sur les bornes de l'appareil TransferPacT TA630.
Quels sont les avantages à l’installation?
L'installation de ces bornes nécessite les mêmes outils que ceux pour les bornes de la gamme Compact NSX.
Up sell Cross sell - Le saviez-vous ?
Des variantes sont disponibles : en aluminium ou cuivre, lot de 3 ou 4 bornes et de 1,2 ou 6 câbles selon vos besoins. Cet accessoire est à associé à l'inverseur de source TransferPacT TA630.
Les Atouts de la gamme:
TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.
Quelques mots du fabricant :
- 3 bornes en cuivre
- Sécurité d'utilisation avec un déclencheur magnétique et thermique intégré
- Certifié pour fonctionner dans un environnement fortement pollué

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


