Schneider Electric - TransferPacT TA800 - inverseur de sources - LCD - 800A - 4P - 400Vca - TA80D4L8004TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487075820
Réf. Sonepar
01887707582
Réf. Fournisseur
TA80D4L8004TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
800 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet inverseur de sources avec écran LCD permet d'assurer la continuité de service des installations critiques. Il doit être monté sur platine, positionné à l'intérieur de l'armoire électrique. Il peut être utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les datacenters, les établissements de santé…
Quels sont les avantages à l'installation ?
Sa configuration est simple et ergonomique. Le design du produit est plus compact.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cet inverseur de sources est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC.
Le saviez-vous ?
Des modules optionnels de la gamme TransferPacT peuvent être ajoutés.
Les Atouts de la gamme:
TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms : réduction du temps d'indisponibilité
- Ajout ou remplacement de modules optionnels
- Panneau de contrôle facile à configurer et à visualiser : contrôle à distance via la communication ModBus
- Installation flexible sans interruption de courant
- Conception compacte et peu encombrante
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


