Schneider Electric - Transfo monophase isolement - IT 10Kva - IMD-IT-S100-H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 207...253 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 10000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480633164
Réf. Sonepar
01887063316
Réf. Fournisseur
IMD-IT-S100-H
Marque
Schneider Electric
tension primaire 1:
207...253 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
10000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
0...0 V
tension primaire 3:
0...0 V
tension primaire 4:
0...0 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
tension de court-circuit relative uk:
3 %
largeur:
280 mm
hauteur:
427 mm
profondeur:
255 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur fait partie de la série Vigilohm en Asie. Il s'agit d'un transformateur d'isolement monophasé pour les sites médicaux. L'application standard de ce transformateur est pour les chambres médicales nécessitant un réseau non mis à la terre selon IEC 60364-7-710. La puissance nominale du transformateur est de 10 kVA. Les dimensions mécaniques sont 280 mm en largeur, 427 mm en hauteur et 255 mm en profondeur. le poids est de 97 kg. Certifié CE, UL et EAC. Conforme aux normes IEC 60364-7-710, IEC 61558-2-15:2011, GB 19212.1 et GB 19212.16-2005.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateur d'isolement monophasé
- pour les salles médicales nécessitant un réseau non mis à la terre
- La surveillance de la surchauffe et de la surcharge peut être effectuée par l'IM15H ou l'IM20-H


