Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Transmetteur de pression pour applications eau 2500 kPa signal 0..10V - 004702120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur de pression pour applications eau 2500 kPa signal 0..10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 25

  • largeur nominale - 95 mm

  • température de traitement - -40...105 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011399

Réf. Sonepar

01887201139

Réf. Fournisseur

004702120

Marque

Schneider Electric

étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):

25

largeur nominale:

95 mm

température de traitement:

-40...105 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):

300

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-40...105 °C

poids:

0.13 kg

pays de fabrication:

SUISSE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric