Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 1 bar - 6552048000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 6
plage de mesure - 0...1 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012754
Réf. Sonepar
01887201275
Réf. Fournisseur
6552048000
Marque
Schneider Electric
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):
6
plage de mesure:
0...1 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...):
6
étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...):
6
étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):
150
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...):
150
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...):
150
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-15...85 °C
poids:
0.43 kg
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


