Schneider Electric - TRC - Noir pour VC : BACnet MSTP et ModBus, capteur T + Hr + PIR + Zigbee + Wifi - SXWTRC3500B00W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486882047
Réf. Sonepar
01887688204
Réf. Fournisseur
SXWTRC3500B00W
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROUMANIE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Automate d'ambiance spécifique à l'application et programmable avec écran tactile couleur HD. Monté au mur. Prend en charge les applications de ventilo-convecteur Équipé d'un capteur infrarouge passif (PIR) pour la détection de l'occupation. Intégration utilisateur configurable avec différents thèmes, langues et unités. Entrées et sorties universelles, y compris l'entrée de capteur de CO2 et l'entrée de station d'air frais. Horodateur avec batterie de secours interne de 7 jours. Prise en charge des communications BACnet/MSTP et MODbus. dominante de couleur noire complète. Contrôleur SpaceLogic de marque Schneider Electric. Prise en charge de la connectivité BACnet IP sur Wifi et Zigbee Pro.
Quelques mots du fabricant :
- Prend en charge les applications de ventilo-convecteur
- Prise en charge de la connectivité Modbus RTU BACnet MS/TP pour l'intégration BMS générique
- Contrôleur avec 4 sorties universelles, 5 sorties numériques, 8 entrées universelles.
- 17 E/S au total pour prendre en charge toutes les applications HVAC du marché
- Intégré avec capteurs de température et d'humidité
- Intégrée avec capteur PIR avec une portée jusqu'à 8 mètres pour un fonctionnement efficace basé sur l'occupation
- Prend en charge les scripts Lua qui permettent de personnaliser l'application et l'interface utilisateur.
- Et s'intègre aux capteurs zigbee sans fil.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


