Schneider Electric - UMAC Unity M580 - Droit 1 utilisation - logiciel UMAC - pour 1 an - 1MMCSVCZMSXAZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481330499
Réf. Sonepar
01887133049
Réf. Fournisseur
1MMCSVCZMSXAZZ
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce logiciel UMAC permet de convertir des applications des automates "Legacy" type Premium, Quantum en application M580. Il s'installe sur base Windows.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence se compose d'une licence d'1 an.
Le saviez-vous ?
Le logiciel peut être utilisé avec la gamme M580 et EcoStruxure Control Expert.
Les Atouts de la gamme:
UMAC Unity M580 est la gamme qui permet de convertir facilement les applications Unity Pro pour une utilisation avec les contrôleurs Modicon M580, optimisant ainsi la migration et la modernisation des systèmes d'automatisation1. Ces logiciels assurent une transition fluide et efficace, réduisant les temps d'arrêt et les coûts associés.
Quelques mots du fabricant :
- Convertisseur d'application
- Retrofit d'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


