Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée - 2 col de 4 mod - à compléter - NU8724
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 8
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489458539
Réf. Sonepar
01887945853
Réf. Fournisseur
NU8724
Marque
Schneider Electric
composition:
autre
nombre d'unités:
8
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
8
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Oui
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
largeur d'appareil:
156 mm
hauteur d'appareil:
156 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de concentration est vert translucide. Cet appareil est compatible avec Unica. Il se décline en 2 x 4 modules. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Fabriquée en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), matériau PC, cette boîte est fiable et résistante. Elle dispose d'un indice de protection IK04, pour une meilleure résistance aux chocs. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


