Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée - 2 rangées de 10 mod - à compléter - NU8710

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 20

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489458515

Réf. Sonepar

01887945851

Réf. Fournisseur

NU8710

Marque

Schneider Electric

composition:

autre

nombre d'unités:

20

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

autre

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

20

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

largeur d'appareil:

292 mm

hauteur d'appareil:

156 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Unica - boîte de concentration encastrée - 2 rangées de 10 modules - à compléter avec support de fixation et plaque de fintion

Les Atouts de l'article:

Cette boîte d'encastrement Unica NU8710 de Schneider Electric est vert translucide et dispose de 2 rangées de 10 modules. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PC, ce boitier est très résistant. Il peut être encastré. En outre, fabriqué dans le respect de l'environnement, ce boitier ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric