Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 10 mod - anthracite - NU121054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 20

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481812742

Réf. Sonepar

01887181274

Réf. Fournisseur

NU121054

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

20

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

20

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

300 mm

hauteur d'appareil:

165 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Unica - boîte de concentration en saillie complète - 2 rangées de 10 modules - anthracite - livrée avec support de fixation et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement anthracite, elle a une capacité de 5 postes ou 20 modules (2x10 sur chaque rangée horizontale) et s'installe en saillie.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU121054 se compose d'un support saillie, de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur anthracite. Des vis et chevilles sont inclues pour fixer le produit.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit de perçage sur le boitier, aux différentes possibilités d'entrées de câbles par moulure (gauche, droite, haut et bas) ou sur boite d'encastrement existante.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
  • Pour une installation en saillie
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition gris anthracite, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric