Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blc antibact - NU124420

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blc antibact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481054173

Réf. Sonepar

01887105417

Réf. Fournisseur

NU124420

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

16

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

300 mm

hauteur d'appareil:

165 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

largeur:

300 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

60 mm

Unica - boîte de concentration en saillie complète - 4 colonnes de 4 modules - Blanc antibactérien - livrée avec support de fixation et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc antibactérien, elle a une capacité de 8 postes (4x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en saillie.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU124420 se compose d'un support en saillie, de 4 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Des barrettes de maintien sont inclues, ainsi que des vis et chevilles pour fixer le produit.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 45x45 ou 90x45
  • Pour une installation en saillie
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric