Schneider Electric - Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 48mm - 4 modules - MGU8.604

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 0 mm

  • modèle - autre

  • profondeur intérieure - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8420375122947

Réf. Sonepar

01887512294

Réf. Fournisseur

MGU8.604

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

0 mm

modèle:

autre

profondeur intérieure:

40 mm

profondeur:

49...49 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

131 mm

largeur:

74 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...0 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

10

nombre d'embouts fournis:

1

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

25 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

avec cloison:

Non

Unica - Boîte d’encastrement maçonnerie 4 modules, profondeur 48 mm. ABS, 10 prédécoupes, fixation par vis, IP20, IK01. Dim. 131×74×49 mm. Couleur jaune.

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric