Schneider Electric - Unica - cde à clé 3 pos rappel centre - 2 NO indep - 2 mod - Anthra - méca seul - NU373154

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - clé

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489456221

Réf. Sonepar

01887945622

Réf. Fournisseur

NU373154

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de commande:

clé

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

74 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - commande à clé - 3 positions avec rappel au centre - 10A - 2 contacts NO indépendants - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur à clé Unica NU373154 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Ses bornes de connexion sont à vis. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette commande à clé est très résistante. Avec 2 modules, elle est sans voyant lumineux. Son courant nominal est de 10 A et elle se clipse en un seul clic. Ce produit est vendu par 5. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur ne contient ni halogène, ni métaux lourds ni mercure. Il reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Cet interrupteur à clé est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). En outre, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. et conforme au SH. Il dispose d'un degré de protection IP21D très élevé. En outre, son niveau de protection IK04 contribue à la protection contre les impacts.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric