Schneider Electric - Unica - cde volet-roulant - double poussoir - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU320754

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455446

Réf. Sonepar

01887945544

Réf. Fournisseur

NU320754

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

44.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - commande pour volet-roulant - double poussoir - 6A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric