Schneider Electric - Unica - contrôle du volume - 12V - 2 mod - blanc - méca seul - NU360218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - amplificateur
mode de pose - encastré
capacité de charge nominale - 9 W
avec fonction d'annonces vocales - Non
avec tuner - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481955425
Réf. Sonepar
01887195542
Réf. Fournisseur
NU360218
Marque
Schneider Electric
composition:
amplificateur
mode de pose:
encastré
capacité de charge nominale:
9 W
avec fonction d'annonces vocales:
Non
avec tuner:
Non
RDS:
Non
avec affichage de la fréquence:
Non
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
1
capacité de charge de musique:
9 W
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
43.95 mm
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
tension nominale:
12 V
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


