Schneider Electric - Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Aluminium - 4 postes horiz vert - NU600830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumtraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485800783
Réf. Sonepar
01887580078
Réf. Fournisseur
NU600830
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
301.6 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10.25 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 4 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur aluminium, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en quadruple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU600830 se compose d'une plaque 4 postes en aluminium. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 4 postes pour mécanismes posés en quadruple poste, entraxe 71 mm
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
- Finition aluminium, couleur sobre et intemporelle
- Plaque de finition s’installant à la verticale ou à l’horizontale
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


