Schneider Electric - Unica Déco Signature - Plaque de finition - Terracotta - 2P horiz vert - NU600471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
autrecouleur:
marrontraitement de la surface:
décoréCaractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486928363
Réf. Sonepar
01887692836
Réf. Fournisseur
NU600471
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
marron
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
163 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10.25 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
63.64 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition haut de gamme 2 postes Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU600471 se compose d'une plaque 2 postes en matière terracotta. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 2 postes pour mécanismes posés en double poste, entraxe 71 mm
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
- Une couleur chaleureuse et naturelle qui s'intègre parfaitement dans des intérieurs design.
- Plaque de finition s’installant à la verticale ou à l’horizontale
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


