Schneider Electric - Unica Déco Signature - Plaque de finition - Terracotta - 3P horiz vert - NU600671

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

matériau:

autre
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesplastique

couleur:

marron
Voir les options disponiblesardoise
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

décoré
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - autre

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486928370

Réf. Sonepar

01887692837

Réf. Fournisseur

NU600671

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

autre

couleur:

marron

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

234 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10.25 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

63.64 mm

Unica déco Signature - Plaque de finition - Terracotta - 3 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7006x

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette plaque de finition haut de gamme 3 postes Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU600671 se compose d'une plaque 3 postes en matière terracotta. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
  • Plaque 3 postes pour mécanismes posés en triple poste, entraxe 71 mm
  • Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
  • Une couleur chaleureuse et naturelle qui s'intègre parfaitement dans des intérieurs design.
  • Plaque de finition s’installant à la verticale ou à l’horizontale

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric