Schneider Electric - Unica - inter volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Blanc anti - méca seul - NU320820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489455460
Réf. Sonepar
01887945546
Réf. Fournisseur
NU320820
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
autre
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
44.35 mm
profondeur d'encastrement:
32.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur pour volet roulant Unica NU320820 de Schneider Electric est de couleur blanche. Ses bornes de connexion sont sans vis. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Il dispose de 3 touches, pour 3 positions (monter, descendre, stopper). L'interrupteur pour volet roulant est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Ce produit est vendu par 10 unités. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur pour volets est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le traitement de surface antibactérien répond aux exigences des restaurants ou des hôpitaux. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Quelques mots du fabricant :
- Interrupteur de volet roulant insert 1 pôle
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


