Schneider Electric - Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Blanc - NU360318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 2 W
indice de protection (IP) - IP21
longueur - 45 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481955463
Réf. Sonepar
01887195546
Réf. Fournisseur
NU360318
Marque
Schneider Electric
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
2 W
indice de protection (IP):
IP21
longueur:
45 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
CHINE
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
0...2 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
395 mm
longueur d’encastrement:
40 mm
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
28 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette liseuse est une lampe de chevet New Unica de Schneider Electric et dispose d'un chargeur USB. L'interrupteur fonctionne avec un variateur et est contrôlé par un interrupteur activé. Le chargeur USB est doté d'une alimentation USB de type A. L'appareil dispose de bornes à vis. Son mode de fixation est par clipsage. Ce produit unique comporte trois fonctions telles que l'éclairage, la gradation et la charge, grâce à son port USB. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 240V et la puissance nominale de la lampe est de 2W. Le flux lumineux de la lampe 100lm. Ce dispositif permet tout type de montage tel qu'en affleurement, en saillie, etc. La profondeur encastrée est de 28mm. Elle est blanche. Elle est fabriquée en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PC (polycarbonate). Elle fonctionne entre -10°C et +40°C et peut être stockée entre -5°C et +40°C. Ses degrés de protection sont IP21 et IK01. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant ainsi des solutions répondant à toutes les exigences. Elle présente des fonctions innovantes pour une intégration dans les maisons intelligentes du futur. Le produit est conforme aux normes EN 62471, EN/IEC 63000 2018, EN 60598-1, EN 61347-1, EN 62493, EN 55032, EN IEC 55015, EN 50563 et EN 62368-1. Il est certifié produit CE.
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Éclairage, variation et charge. Grâce à son port USB.
- Pour vos moments de lecture, ajustez la lumière grâce à la lumière de lecture flexible.
- Disponible en blanc, beige, aluminium ou anthracite en harmonie avec la gamme Unica.
- Remplacez une prise existante par le voyant de lecture.
- Compatible avec tous les systèmes d'installation d'Unica.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


