Schneider Electric - Unica - lot de 100 prises de communication RJ45 - cat. 6 FTP - blanc - méca seul - NU341918P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481517807
Réf. Sonepar
01887000808
Réf. Fournisseur
NU341918P
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ces prises informatiques RJ45 équipées d'un connecteur Catégorie 6 blindé FTP, permettent de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit). Ou encore d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrées en lot de 100, les prises de communication NU341918, en version 2 modules, se composent d'un support blanc brillant RAL9003 équipé d'un volet de protection et d'un porte étiquette. Le connecteur RJ45 S-One Catégorie 6 blindé en zamac, est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type S/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,…
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise.
Le saviez-vous ?
Des variantes de la prise équipée NU341918 existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 1/2 modules et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..).
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Modulaire avec son format universel et carré 45x45
- Robuste
- Simple et efficace (clipsable et déclipsable)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


