Schneider Electric - Unica - obturateur - 1 module - Anthracite - mécanisme seul - NU986554

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - plaque de fermeture

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489459192

Réf. Sonepar

01887945919

Réf. Fournisseur

NU986554

Marque

Schneider Electric

utilisation:

plaque de fermeture

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

pays de fabrication:

ESPAGNE

type de fixation:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

17 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

22.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

raccords isolés:

Non

Unica - obturateur - 1 module - Anthracite - mécanisme seul

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric