Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB - C 45W + A 7,5W - 2 mod - alu - méca support fix - NU501330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - autre
couleur - aluminium
modèle - autre
tension de fonctionnement - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482068865
Réf. Sonepar
01887206886
Réf. Fournisseur
NU501330
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
autre
couleur:
aluminium
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


