Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB double - 15W - type A+C - 1 mod - blanc - méca seul - NU301618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - autre
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481953933
Réf. Sonepar
01887195393
Réf. Fournisseur
NU301618
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
12 W

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


