Schneider Electric - Unica - prise double 2P+T pour boîte 1P - DE - vis - Anthracite - méca + plaque - NU206754

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489452582

Réf. Sonepar

01887945258

Réf. Fournisseur

NU206754

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

2

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

4

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

125 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

2

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Unica - prise de courant double 2P+T à monter dans une boîte 1 poste - 16A - 250Vca - standard allemand - bornier à vis - Anthracite - mécanisme + plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Cette prise de courant New Unica est un produit complet de couleur anthracite, et dispose de 2 prises de courant. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, assurant une protection de sécurité. Cet appareil respecte la norme allemande. Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant un claquage diélectrique ou une décharge électrique, est de 2 000V. Son courant nominal est de 16A. Elle se visse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Il bénéficie d'une finition mate, pour plus d'élégance. Son indice IP21D offre une protection élevée. Son indice IK04 offre une résistance contre les chocs. Cette prise de courant est dotée de bornes de connexion à vis. Fabriquée en matériau PC, cette prise est fiable et résistante. Cette prise de courant est certifiée AENOR, EAC. La gamme Unica abrite des produits innovants, nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric