Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU946054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connecteur de données encastrable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489458911
Réf. Sonepar
01887945891
Réf. Fournisseur
NU946054
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connecteur de données encastrable
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
27 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


