Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod incliné - Anthra - méca seul - NU946454
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connecteur de données encastrable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489459031
Réf. Sonepar
01887945903
Réf. Fournisseur
NU946454
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connecteur de données encastrable
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
27 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise est anthracite, adaptée aux connecteurs RJ45. Son indice de protection est IP21D. Il dispose d'un indice IP21D.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


