Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 S-One - 1 mod - Blanc antibactérien - méca seul - NU941020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489467678
Réf. Sonepar
01887946767
Réf. Fournisseur
NU941020
Marque
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
27.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise est blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. En thermoplastique ABS-UV stabilisé, cette prise est fiable et résistante. Il se clipse. Sa finition brillante apporte élégance à la pièce. Son degré de protection IK01 offre une grande résistance aux chocs.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


