Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incliné - 2 mod - Blanc antibacter - méca seul - NU940720

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489467746

Réf. Sonepar

01887946774

Réf. Fournisseur

NU940720

Marque

Schneider Electric

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 S-One incliné - 2 modules - Blanc antibactérien - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise couleur blanche est adaptée aux connecteurs RJ45. Elle se clipse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux. Son traitement antibactérien répond aux exigences des lieux comme les restaurants ou les hôpitaux. Son degré de protection est IP20. Elle est en thermoplastique ABS stabilisé aux UV, pour plus de résistance. New Unica propose plusieurs modèles de prises RJ45 faciles et rapides à installer. Toute la gamme a été conçue pour être simple et facile à installer, avec une offre unique pour les applications résidentielles et commerciales.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric