Schneider Electric - Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU346154
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489467845
Réf. Sonepar
01887946784
Réf. Fournisseur
NU346154
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
autre
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
22.5 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
profondeur d'appareil:
35.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35.5 mm
DAB+:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


