Schneider Electric - Unica - prise triple 2P+T - FR - 45° - Vert - méca seul - NU307906
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 3
couleur - vert
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489454593
Réf. Sonepar
01887945459
Réf. Fournisseur
NU307906
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
3
couleur:
vert
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
6
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
3
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
135 mm
profondeur d'appareil:
39.4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
1
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise de courant 16A triple, à puits orientés à 45°, permet d'alimenter trois appareils électriques. Son design intemporel en 135x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU307906, en version 6 modules, se compose de trois mécanismes de prises de courant avec enjoliveur à puits vert brillant. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica Pro. En goulotte, il pourra être complété avec des clips de verrouillage pour une tenue renforcée. Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … L'encombrement réduit du mécanisme et les bornes de connexion latérales apportent plus de confort et de rapidité à l'installation. Les bornes automatiques permettent une connexion facile, rapide et sans outil. Il existe un peigne de connexion pour raccorder rapidement les prises doubles et triples entre elles. Une variante de la prise triple NU307906 existe en version double et de différentes couleurs (blanc, anthracite, rouge, orange, vert). Pour une installation complète, la gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, … Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45, un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs ; Unica System+, prises et boîtiers de sol, boîtes de concentration et OptiLine, la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


